🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Acova - Fassane Pack EC plinthe, Blanc RAL 9016, 428W, H 248 mm / L 1500 mm - CVXD-014-150

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 248 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 428 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367661253

Réf. Sonepar

00029005446

Réf. Fournisseur

CVXD-014-150

Marque

Acova

hauteur:

248 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

428 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

2

profondeur:

55 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

horizontal

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

225 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

273 W

exposant N:

1.259

contenu en eau:

3.75 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

indépendant

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Oui

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Oui

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

5

Radiateur ACOVA Fassane Pack Eau Chaude plinthe, double sans ailettes, puissance 428W (dT50), hauteur 248mm, largeur 1500mm, 2 éléments, racc. bas, entraxe 50mm côté, insert latéral haut, appareil réversible G/D, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeAdapté aux installations basse températureInsert et tête thermostatique fournis en standardPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur de chauffage central, en version toute équipée ! Modèles compacts et puissants livrés avec robinetterie intégrée et tête thermostatique. Fassane Pack dispose de 5 manchons de raccordements permettant de nombreuses configurations d'installation. Se décline en blanc, et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

La gamme Fassane dans sa version toute équipée.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova