Acova - Fassane Pack plinthe EC, Gentian blue mat 5210, 1002W, H156mm / L1525mm - CLXD-014-150C-5210

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Pack plinthe EC, Gentian blue mat 5210, 1002W, H156mm / L1525mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 156 mm

  • longueur - 1525 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1002 W

  • couleur - bleu

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537280313

Réf. Sonepar

00029728031

Réf. Fournisseur

CLXD-014-150C-5210

Marque

Acova

hauteur:

156 mm

longueur:

1525 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1002 W

couleur:

bleu

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

2

profondeur:

118 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

horizontal

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

528 W

exposant N:

1.255

contenu en eau:

5.4 l

couleur standard:

Non

numéro RAL:

5010

degré de brillance:

mat

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

indépendant

avec revêtement latéral:

Oui

avec revêtement supérieur:

Oui

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Oui

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

5

Radiateur ACOVA Fassane Pack Eau Chaude plinthe, double à ailettes, puissance 1002W (dT50), hauteur 156mm, largeur 1525mm, 2 éléments, racc. bas, entraxe 50mm côté, insert latéral haut, appareil réversible G/D, couleur Gentian blue mat 5210

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeAdapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur de chauffage central, en version toute équipée ! Modèles compacts et puissants livrés avec robinetterie intégrée et tête thermostatique. Fassane Pack dispose de 5 manchons de raccordements permettant de nombreuses configurations d'installation. Se décline en blanc, et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

La gamme Fassane dans sa version toute équipée.

Acova

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova