Acova - Fassane Pack plinthe EC, Gentian blue mat 5210, 1660W, H230mm / L2025mm - CLXD-022-200C-5210

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Pack plinthe EC, Gentian blue mat 5210, 1660W, H230mm / L2025mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 230 mm

  • longueur - 2025 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1660 W

  • couleur - bleu

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367232675

Réf. Sonepar

00029728595

Réf. Fournisseur

CLXD-022-200C-5210

Marque

Acova

hauteur:

230 mm

longueur:

2025 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1660 W

couleur:

bleu

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

3

profondeur:

118 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

horizontal

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

882 W

exposant N:

1.238

contenu en eau:

10.6 l

couleur standard:

Non

numéro RAL:

5010

pays de fabrication:

FRANCE

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

indépendant

avec revêtement latéral:

Oui

avec revêtement supérieur:

Oui

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Oui

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

5

Radiateur ACOVA Fassane Pack Eau Chaude plinthe, double à ailettes, puissance 1660W (dT50), hauteur 230mm, largeur 2025mm, 3 éléments, racc. bas, entraxe 50mm côté, insert latéral haut, appareil réversible G/D, couleur Gentian blue mat 5210

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova