Acova - Fassane Pack plinthe EC, Telegrey 2 mat 7246, 1660W, H230mm / L2025mm - CLXD-022-200C-7246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 230 mm
longueur - 2025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1660 W
couleur - gris
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Pack plinthe
EAN
7623537286063
Réf. Sonepar
00029728606
Réf. Fournisseur
CLXD-022-200C-7246
Marque
Acova
hauteur:
230 mm
longueur:
2025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1660 W
couleur:
gris
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
3
profondeur:
118 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
882 W
exposant N:
1.238
contenu en eau:
10.6 l
couleur standard:
Non
numéro RAL:
7046
degré de brillance:
mat
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
indépendant
avec revêtement latéral:
Oui
avec revêtement supérieur:
Oui
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Oui
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
5
Les Atouts de l'article:
Design classique et intemporelVersion plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansardeAdapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur de chauffage central, en version toute équipée ! Modèles compacts et puissants livrés avec robinetterie intégrée et tête thermostatique. Fassane Pack dispose de 5 manchons de raccordements permettant de nombreuses configurations d'installation. Se décline en blanc, et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Quelques mots du fabricant :
La gamme Fassane dans sa version toute équipée.


