Acova - Fassane Premium EL H, sans régul., Blanc RAL 9016, 1750W, H 700 mm / L 1431 mm - THXD175-141/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1750 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630015207908
Réf. Sonepar
00029520790
Réf. Fournisseur
THXD175-141/F
Marque
Acova
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1750 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
blanc
largeur:
1431 mm
hauteur:
700 mm
profondeur:
66 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
acier
programmable:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
0
poids:
66 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
19
pays de fabrication:
FRANCE
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
autre
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


