Non retournable

Acova - Fassane Premium EL H, sans régul., couleur, 1250W, H 500 mm / L 1505 mm - THXD125-148/FC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Premium EL H, sans régul., couleur, 1250W, H 500 mm / L 1505 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550063911

Réf. Sonepar

00029007077

Réf. Fournisseur

THXD125-148/FC

Marque

Acova

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

autre

largeur:

1505 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

66 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

acier

programmable:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

0

poids:

56 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

20

pays de fabrication:

FRANCE

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

autre

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

sans

Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique horizontal, sans régulation, puissance 1250W, hauteur 500 mm, largeur 1505 mm, 20 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

Design classique et intemporelVersion double pour un gain de puissance supplémentaire pour un encombrement optimiséForte inertie assurant une chaleur homogène sans surconsommation d'énergie, idéale pour les grands volumes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeChaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussièresModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique horizontal en acier à tubes plats. Il offre un confort thermique équivalent au chauffage central gâce à son fort pouvoir de rayonnement. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Existe aussi en version plinthe.

Quelques mots du fabricant :

Double épaisseur d'éléments pour un fort rayonnement. Dans sa version sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage !

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova