Acova - Fassane Prem's EC Horiz. él. Vert., Blanc RAL 9016, 936 W, H 600 / L 888 mm - SHXD-060-088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
longueur - 888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 936 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367666876
Réf. Sonepar
00029005593
Réf. Fournisseur
SHXD-060-088
Marque
Acova
hauteur:
600 mm
longueur:
888 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
936 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
12
profondeur:
65 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
horizontal
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
477 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
585 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
9.8 l
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


