Acova - Fassane Spa Asym EC +Air, droite, couleur, 429W, H842 mm / L550 mm - FR081-055IFSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
position du collecteur - gauche
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
puissance calorifique (nominale) - 429...429 W
pression de travail max. - 4 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550065861
Réf. Sonepar
00029007819
Réf. Fournisseur
FR081-055IFSC
Marque
Acova
position du collecteur:
gauche
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
puissance calorifique (nominale):
429...429 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
9
forme du tube:
ovale
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
550 mm
hauteur:
842 mm
profondeur:
106 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
autre
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.24
contenu en eau:
3.73 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
3
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
poids:
14.09 kg
certifié NF eau-chaude:
Oui
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
La forme asymétrique très pratique alliée au confort rapide du soufflant.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


