Acova - Fassane Spa Asym EC +Air, droite, couleur, 594W, H1220 mm / L550 mm - FR118-055IFSC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - gauche

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • puissance calorifique (nominale) - 594...594 W

  • pression de travail max. - 4 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550065878

Réf. Sonepar

00029007820

Réf. Fournisseur

FR118-055IFSC

Marque

Acova

position du collecteur:

gauche

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

puissance calorifique (nominale):

594...594 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

13

forme du tube:

ovale

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

550 mm

hauteur:

1220 mm

profondeur:

106 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

pays de fabrication:

FRANCE

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

autre

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.25

contenu en eau:

5.38 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

3

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

poids:

19.15 kg

certifié NF eau-chaude:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude +Air, collecteur à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 594W (dT50), hauteur 1220mm, largeur 550mm, couleur

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova