Acova - Fassane Spa Asym EC +Air,G, Pearl Beige 1235, 594W, H 1220 mm / L 550 mm - FL118-055IFSC-1235

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EC +Air,G, Pearl Beige 1235, 594W, H 1220 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1220 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537872723

Réf. Sonepar

00029787272

Réf. Fournisseur

FL118-055IFSC-1235

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

autre

largeur:

550 mm

hauteur:

1220 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asym Eau Chaude +Air, collecteur à gauche, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 594W (dT50), hauteur 1220 mm, largeur 550 mm, couleur Pearl Beige 1235

Les Atouts de l'article:

Pratique : le design asymétrique allié au confort rapide du soufflantFonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France