Acova - Fassane Spa Asym EL +Air, droite, Blanc RAL 9016, 750W, H 1248mm / L 550mm - TFR075-055IFS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
hauteur - 1248 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7613367507704
Réf. Sonepar
00029750770
Réf. Fournisseur
TFR075-055IFS
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
550 mm
hauteur:
1248 mm
profondeur:
106 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
ovale
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
13
avec console:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
poids:
26.15 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


