Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Fassane Spa Asym EL droite, régul IHD, couleur, 1000W,H1731mm / L550mm - TFRSR100055EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EL droite, régul IHD, couleur, 1000W,H1731mm / L550mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1731 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550077529

Réf. Sonepar

00029001565

Réf. Fournisseur

TFRSR100055EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1731 mm

profondeur:

80 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

18

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

31.87 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1731mm, largeur 550mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova