Acova - Fassane Spa Asym EL droite, régul IHD, Light Beige, 750W,H1238mm / L550mm - TFRSR075055EDAFC-0253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
largeur - 550 mm
hauteur - 1238 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918631001
Réf. Sonepar
00029863100
Réf. Fournisseur
TFRSR075055EDAFC-0253
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
largeur:
550 mm
hauteur:
1238 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, régulation IHD, puissance 750W , hauteur 1238mm , largeur 550mm , couleur Light Beige 0253