Acova - Fassane Spa Asym EL droite,régul.TF, Edelweiss m., 1000W, H 1723 mm / L 550 mm - TFR100-055TFC-0067

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EL droite,régul.TF, Edelweiss m., 1000W, H 1723 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1723 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537854651

Réf. Sonepar

00029785465

Réf. Fournisseur

TFR100-055TFC-0067

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

largeur:

550 mm

hauteur:

1723 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000 W, hauteur 1723 mm, largeur 550 mm, couleur Edelweiss m. 0067

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France