Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, Grey Aluminium, 500W, H 894mm / L 550mm - TFR-050-055/FC-9007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
largeur - 550 mm
hauteur - 894 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537849916
Réf. Sonepar
00029784991
Réf. Fournisseur
TFR-050-055/FC-9007
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
largeur:
550 mm
hauteur:
894 mm
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France


