Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, Light Jeans, 500W, H 894 mm / L 550 mm - TFR-050-055/FC-0264

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EL droite,sans régul, Light Jeans, 500W, H 894 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 894 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7623537849527

Réf. Sonepar

00029784952

Réf. Fournisseur

TFR-050-055/FC-0264

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

bleu

largeur:

550 mm

hauteur:

894 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à droite, sans régulation, puissance 500 W, hauteur 894 mm, largeur 550 mm, couleur Light Jeans 0264

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France