Acova - Fassane Spa Asym EL gauche régulation IHD, couleur, 500W, H860mm/L550mm - TFLSL050055EDAFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 860 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550077444
Réf. Sonepar
00029001552
Réf. Fournisseur
TFLSL050055EDAFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
860 mm
profondeur:
80 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
ovale
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
9
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
poids:
16.79 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


