Acova - Fassane Spa Asym EL gauche régulation IHD, couleur, 750W,H1238mm/L550mm - TFLSL075055EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Asym EL gauche régulation IHD, couleur, 750W,H1238mm/L550mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1238 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550077451

Réf. Sonepar

00029001553

Réf. Fournisseur

TFLSL075055EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1238 mm

profondeur:

80 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

13

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

23.45 kg

pays de fabrication:

FRANCE

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à gauche, régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1238 mm, largeur 550 mm, couleur

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova