Acova - Fassane Spa Asym EL gauche régulation IHD,Titane,7500W,H1238mm/L550mm - TFLSL075055EDAFC-0335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - gris
largeur - 550 mm
hauteur - 1238 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918629725
Réf. Sonepar
00029862972
Réf. Fournisseur
TFLSL075055EDAFC-0335
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
gris
largeur:
550 mm
hauteur:
1238 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à gauche, régulation IHD, puissance 750W , hauteur 1238 mm , largeur 550 mm , couleur Titane 0335