Acova - Fassane Spa Asym EL gauche régulation IHD,Traffic Black,7500W,H1238mm/L550mm - TFLSL075055EDAFC-9217
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - noir
largeur - 550 mm
hauteur - 1238 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7626918630042
Réf. Sonepar
00029863004
Réf. Fournisseur
TFLSL075055EDAFC-9217
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
noir
largeur:
550 mm
hauteur:
1238 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à gauche, régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1238 mm, largeur 550 mm, couleur Traffic Black 9217


