Acova - Fassane Spa Asym EL gauche,sans régul, Golden Sand, 1000W, H 1765 mm / L 550 mm - TFL-100-055/FC-0258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - autre
largeur - 550 mm
hauteur - 1765 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537846694
Réf. Sonepar
00029784669
Réf. Fournisseur
TFL-100-055/FC-0258
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
autre
largeur:
550 mm
hauteur:
1765 mm
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Fabriqué en France


