Acova - Fassane Spa Asym EL gauche,sans régul, Sapphire Blue, 750W, H 1272mm / L 550mm - TFL-075-055/FC-5203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - bleu
largeur - 550 mm
hauteur - 1272 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Asymétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537845529
Réf. Sonepar
00029784552
Réf. Fournisseur
TFL-075-055/FC-5203
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
bleu
largeur:
550 mm
hauteur:
1272 mm
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettesModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Fabriqué en France


