Acova - Fassane Spa Asymétrique EC gauche, Blanc RAL 9016, 429W, H805 mm / L550 mm - FL081-055

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

805 mm
Voir les options disponibles1183 mm
Voir les options disponibles1676 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

429 W
Voir les options disponibles594 W
Voir les options disponibles809 W

Caractéristiques principales

  • hauteur - 805 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 429 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550032313

Réf. Sonepar

00029003231

Réf. Fournisseur

FL081-055

Marque

Acova

hauteur:

805 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

429 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

9

profondeur:

67 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

228 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

276 W

exposant N:

1235

contenu en eau:

4.01 l

pays de fabrication:

FRANCE

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Oui

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à gauche, puissance 429W (dT50), hauteur 805 mm, largeur 550 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova