Acova - Fassane Spa Sym EL régulation IHD, couleur, 500W, H870 mm / L500 mm - TFASS050050EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Sym EL régulation IHD, couleur, 500W, H870 mm / L500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 870 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550077413

Réf. Sonepar

00029001549

Réf. Fournisseur

TFASS050050EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

870 mm

profondeur:

80 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

9

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

15.1 kg

pays de fabrication:

FRANCE

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation IHD, puissance 500W, hauteur 870 mm, largeur 500 mm, couleur

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova