Acova - Fassane Spa Sym EL régulation IHD, couleur, 750W, H1388 mm / L500 mm - TFASS075050EDAFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1388 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550077420
Réf. Sonepar
00029001550
Réf. Fournisseur
TFASS075050EDAFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1388 mm
profondeur:
80 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
ovale
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
14
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
poids:
22.3 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique et intemporelTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, conçu pour un chauffage optimal et un séchage rapide. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


