Acova - Fassane Spa Sym EL régulation IHD, Dark Brown, 750W, H1388 mm / L500 mm - TFASS075050EDAFC-0270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - marron
largeur - 500 mm
hauteur - 1388 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918628247
Réf. Sonepar
00029862824
Réf. Fournisseur
TFASS075050EDAFC-0270
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
marron
largeur:
500 mm
hauteur:
1388 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1388 mm, largeur 500 mm, couleur Dark Brown 0270