Acova - Fassane Spa Sym EL régulation IHD, Light Grey, 750W, H1388 mm / L500 mm - TFASS075050EDAFC-0262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - gris
largeur - 500 mm
hauteur - 1388 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918628209
Réf. Sonepar
00029862820
Réf. Fournisseur
TFASS075050EDAFC-0262
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
gris
largeur:
500 mm
hauteur:
1388 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1388 mm, largeur 500 mm, couleur Light Grey 0262