Acova - Fassane Spa Sym EL régulation IHD, Light Jeans, 500W, H870 mm / L500 mm - TFASS050050EDAFC-0264
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - bleu
largeur - 500 mm
hauteur - 870 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7626918627745
Réf. Sonepar
00029862774
Réf. Fournisseur
TFASS050050EDAFC-0264
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
bleu
largeur:
500 mm
hauteur:
870 mm


