Acova - Fassane Spa Sym EL régulation IHD, Reseda Green, 500W, H870 mm / L500 mm - TFASS050050EDAFC-6211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - vert
largeur - 500 mm
hauteur - 870 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918628025
Réf. Sonepar
00029862802
Réf. Fournisseur
TFASS050050EDAFC-6211
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
vert
largeur:
500 mm
hauteur:
870 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation IHD, puissance 500W, hauteur 870 mm, largeur 500 mm, couleur Reseda Green 6211