Acova - Fassane Spa Symétrique EC, 2 patères, Blanc RAL9016, 411W, H815mm / L500mm - FAS-082-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

815 mm
Voir les options disponibles1333 mm
Voir les options disponibles1851 mm

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

411 W
Voir les options disponibles625 W
Voir les options disponibles1019 W
Voir les options disponibles1300 W

Caractéristiques principales

  • hauteur - 815 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 411 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550029139

Réf. Sonepar

00029002913

Réf. Fournisseur

FAS-082-050

Marque

Acova

hauteur:

815 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

411 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

9

profondeur:

67 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

220 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

266 W

exposant N:

1273

contenu en eau:

3.7 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Oui

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Eau Chaude, 2 patères incluses, puissance 411W (dT50), hauteur 815 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, conçu pour un chauffage optimal et un séchage rapide. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.

Acova

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova