Acova - Fassane Spa Symétrique EC, 2 patères, couleur, 411W, H815mm / L500mm - FAS-082-050C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 815 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 411 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550032603
Réf. Sonepar
00029003260
Réf. Fournisseur
FAS-082-050C
Marque
Acova
hauteur:
815 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
411 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
9
profondeur:
67 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
220 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
266 W
exposant N:
1273
contenu en eau:
3.7 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Oui
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, conçu pour un chauffage optimal et un séchage rapide. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Une esthétique classique en version symétrique ou asymétrique.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


