Acova - Fassane Spa Symétrique EL régulation TF, Anthracite Grey, 1000W,H1676mm/L500mm - TFAS-100-050-TFC-7016

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Symétrique EL régulation TF, Anthracite Grey, 1000W,H1676mm/L500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1676 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537843716

Réf. Sonepar

00029784371

Réf. Fournisseur

TFAS-100-050-TFC-7016

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

largeur:

500 mm

hauteur:

1676 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000 W , hauteur 1676 mm , largeur 500 mm , couleur Anthracite Grey 7016

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Fabriqué en France