Acova - Fassane Spa Symétrique EL régulation TF, Light Beige, 500W, H 862 mm / L 500 mm - TFAS-050-050-TFC-0253

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Symétrique EL régulation TF, Light Beige, 500W, H 862 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 862 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537840579

Réf. Sonepar

00029784057

Réf. Fournisseur

TFAS-050-050-TFC-0253

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

862 mm

profondeur:

75 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

9

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

mat

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, 2 patères incluses, puissance 500W, hauteur 862 mm, largeur 500 mm, couleur Light Beige 0253

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova