Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Fassane Spa Symétrique EL régulation TF, Olive Green, 1000W, H1676 mm / L500 mm - TFAS-100-050-TFC-6203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Symétrique EL régulation TF, Olive Green, 1000W, H1676 mm / L500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - vert

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1676 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7623537843686

Réf. Sonepar

00029784368

Réf. Fournisseur

TFAS-100-050-TFC-6203

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

vert

largeur:

500 mm

hauteur:

1676 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000 W , hauteur 1676 mm , largeur 500 mm , couleur Olive Green 6203

Les Atouts de l'article:

Une esthétique classique et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Fabriqué en France