Acova - Fassane Spa Symétrique EL sans régul., Beige Quartz, 1000W, H 1718mm / L 500mm - TFAS-100-050/FC-0523


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
largeur - 500 mm
hauteur - 1718 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537842634
Réf. Sonepar
00029784263
Réf. Fournisseur
TFAS-100-050/FC-0523
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
largeur:
500 mm
hauteur:
1718 mm
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France