Acova - Fassane Spa Twist EC gauche, couleur, 429W, H902 mm / L550 mm - FLT081-055C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 902 mm
longueur - 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 429 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550069302
Réf. Sonepar
00029006930
Réf. Fournisseur
FLT081-055C
Marque
Acova
hauteur:
902 mm
longueur:
550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
429 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
9
profondeur:
115 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
228 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
276 W
exposant N:
1235
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Oui
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Oui
avec raccordement 1 point:
Oui
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurRobinetterie design incluseLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, asymétrique (droite ou gauche). Sa fonction pivotante facilite la pose de l'appareil et son nettoyage. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
La forme asymétrique et sa fonction pivotante facilitent le quotidien.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


