Acova - Fassane Spa Twist EL droite, régul IHD, couleur, 1000W, H1731mm / L550mm - TFRSV100055EDAFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 1731 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550077550
Réf. Sonepar
00029001568
Réf. Fournisseur
TFRSV100055EDAFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
1731 mm
profondeur:
80 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Oui
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
ovale
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
18
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
poids:
33.87 kg
pays de fabrication:
FRANCE
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


