Acova - Fassane Spa Twist EL droite, régul IHD, Gentian Blue, 500W,H860mm / L550mm - TFRSV050055EDAFC-5210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - bleu
largeur - 550 mm
hauteur - 860 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918633623
Réf. Sonepar
00029863362
Réf. Fournisseur
TFRSV050055EDAFC-5210
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
bleu
largeur:
550 mm
hauteur:
860 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à droite, régulation IHD, puissance 500W, hauteur 860mm, largeur 550mm, couleur Gentian Blue 5210