Acova - Fassane Spa Twist EL droite, régul IHD, Olive Green, 1000W, H1731mm / L550mm - TFRSV100055EDAFC-6203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Twist EL droite, régul IHD, Olive Green, 1000W, H1731mm / L550mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - vert

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1731 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918634590

Réf. Sonepar

00029863459

Réf. Fournisseur

TFRSV100055EDAFC-6203

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

vert

largeur:

550 mm

hauteur:

1731 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à droite, régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1731mm, largeur 550mm, couleur Olive Green 6203