Acova - Fassane Spa Twist EL droite, régul IHD, Umbra Grey, 500W,H860mm / L550mm - TFRSV050055EDAFC-7222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
largeur - 550 mm
hauteur - 860 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918633692
Réf. Sonepar
00029863369
Réf. Fournisseur
TFRSV050055EDAFC-7222
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
largeur:
550 mm
hauteur:
860 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à droite, régulation IHD, puissance 500W, hauteur 860mm, largeur 550mm, couleur Umbra Grey 7222