Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Fassane Spa Twist EL gauche, cde RF, Blanc RAL 9016, 750W, H1206 mm / L550 mm - TFLT075-055/GF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Twist EL gauche, cde RF, Blanc RAL 9016, 750W, H1206 mm / L550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1206 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367635179

Réf. Sonepar

00029763517

Réf. Fournisseur

TFLT075-055/GF

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1206 mm

profondeur:

47 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Oui

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

13

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

24.95 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à gauche, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1206 mm, largeur 550 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, asymétrique (droite ou gauche). Sa fonction pivotante facilite la pose de l'appareil et son nettoyage. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

La forme asymétrique et sa fonction pivotante facilitent le quotidien.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova