Acova - Fassane Spa Twist EL gauche, régul IHD, Anthracite, 1000W,H1731mm / L550mm - TFLSU100055EDAFC-0346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
largeur - 550 mm
hauteur - 1731 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918633036
Réf. Sonepar
00029863303
Réf. Fournisseur
TFLSU100055EDAFC-0346
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
largeur:
550 mm
hauteur:
1731 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à gauche, régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1731mm, largeur 550mm, couleur Anthracite 0346