Acova - Fassane Spa Twist EL gauche, régul IHD, Brown Quartz, 1000W,H1731mm / L550mm - TFLSU100055EDAFC-0529

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Fassane Spa Twist EL gauche, régul IHD, Brown Quartz, 1000W,H1731mm / L550mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - marron

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1731 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918633081

Réf. Sonepar

00029863308

Réf. Fournisseur

TFLSU100055EDAFC-0529

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

marron

largeur:

550 mm

hauteur:

1731 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à gauche, régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1731mm, largeur 550mm, couleur Brown Quartz 0529