Acova - Fassane Spa Twist EL gauche, régul IHD, couleur, 500W, H860mm / L550mm - TFLSU050055EDAFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 550 mm
hauteur - 860 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550077475
Réf. Sonepar
00029001555
Réf. Fournisseur
TFLSU050055EDAFC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
550 mm
hauteur:
860 mm
profondeur:
80 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Oui
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
ovale
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
9
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
poids:
17.79 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, asymétrique (droite ou gauche). Sa fonction pivotante facilite la pose de l'appareil et son nettoyage. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
La forme asymétrique et sa fonction pivotante facilitent le quotidien.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


