Acova - Fassane Spa Twist EL gauche, régul IHD, Pastel Blue, 1000W,H1731mm / L550mm - TFLSU100055EDAFC-5224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - bleu
largeur - 550 mm
hauteur - 1731 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918633173
Réf. Sonepar
00029863317
Réf. Fournisseur
TFLSU100055EDAFC-5224
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
bleu
largeur:
550 mm
hauteur:
1731 mm