Acova - Fassane Spa Twist EL gauche, régul IHD, Telegrey 2, 1000W,H1731mm / L550mm - TFLSU100055EDAFC-7246
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - gris
largeur - 550 mm
hauteur - 1731 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7626918633265
Réf. Sonepar
00029863326
Réf. Fournisseur
TFLSU100055EDAFC-7246
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
gris
largeur:
550 mm
hauteur:
1731 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à gauche, régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1731mm, largeur 550mm, couleur Telegrey 2 7246


