Acova - Fassane Spa Twist EL gauche, régul IHD, Titane, 750W,H1238mm / L550mm - TFLSU075055EDAFC-0335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - gris
largeur - 550 mm
hauteur - 1238 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918632541
Réf. Sonepar
00029863254
Réf. Fournisseur
TFLSU075055EDAFC-0335
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
gris
largeur:
550 mm
hauteur:
1238 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à gauche, régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1238mm, largeur 550mm, couleur Titane 0335