Acova - Fassane vertical EL régulation TF, couleur, 750W, H 2047 mm / L 296 mm - THX-075-200-TFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550034249
Réf. Sonepar
00029003424
Réf. Fournisseur
THX-075-200-TFC
Marque
Acova
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
autre
largeur:
296 mm
hauteur:
2047 mm
profondeur:
75 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
acier
programmable:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
21
poids:
22 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
4
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
autre
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Lignes verticales pour un gain de place, disponible en version < 40cm, grande surface de rayonnement.Chaleur douce et homogène, fort pouvoir de rayonnementForte inertie assurant une chaleur homogène, idéale pour les grands volumes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeProgrammation et connectivité : Régulation TimerProg avec programmation journalière, possibilité de programmation via BluetoothPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à tubes plats en acier. Ce grand classique, indémodable offre un rayonnement panoramique exceptionnel pour un confort thermique parfait. Il est idéal pour les pièces de grands volumes. Se décline en blanc ou dans les 46 couleurs du nuancier Acova, dans une multitudes de dimensions et de puissances.
Quelques mots du fabricant :
Rayonnement panoramique exceptionnel
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


