Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Folio glass EL, surface verre en finition miroir, 800W , H 1796 mm / L 540 mm - TFGM-080-052/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

800 W

couleur:

autre

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 800 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 540 mm

  • hauteur - 1796 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367206379

Réf. Sonepar

00029720637

Réf. Fournisseur

TFGM-080-052/F

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

800 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

540 mm

hauteur:

1796 mm

profondeur:

8 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

autre

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

autre

matériau:

verre

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

brillant

poids:

12.6 kg

indice de protection (IP):

IP45

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Folio glass Electrique commande infrarouge, puissance 800W, hauteur 1796 mm, largeur 540 mm, surface verre en finition miroir

Les Atouts de l'article:

Extra-plat, très élégant avec sa surface en verreSilhouette galbéeRevêtement en noir, blanc ou miroirPilotage par télécommande infrarouge ou par l'interface de commande tactile intégréConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes extra-plat et très élégant avec sa surface en verre et sa silhouette galbée. Façade disponible en revêtement noir brillant, blanc brillant ou miroir. Disponible en version électrique.

Quelques mots du fabricant :

Extra-plat et très élégant avec sa surface en verre et sa silhouette galbée.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova