Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Forana EC+Air, couleur Light Jeans, 501W, H 1150 mm / L 500 mm - FO-120-050/IFSC-0264

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918389315

Réf. Sonepar

00029862174

Réf. Fournisseur

FO-120-050/IFSC-0264

Marque

Acova

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Forana Eau Chaude +Air,commande infrarouge IRS+soufflant 1000W, puissance 501W (dT50), hauteur 1150mm, largeur 500mm, raccordement Spécial par le bas, excentré, couleur Light Jeans 0264

Les Atouts de l'article:

Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale. Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande. Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPraticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyagePersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)Longévité : Acier haute qualité, peinture longue durée, et protection anticorrosion par autophorèse haute résistance.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, encadrés par des collecteurs aux formes arrondies. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique (avec ou sans soufflant), chauffage central (avec ou sans soufflant)

Quelques mots du fabricant :

Un modèle soufflant très élégant avec ses tubes plats encadrés par des collecteurs aux formes arrondies

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova